和平フレイズ
和平フレイズの 物品棚/収納用品
和平フレイズの ステンレス棚
和平フレイズの ステンレス棚用オプション
SUIグート ステンレストレーM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362108
品番
SUI-6109
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
400×230×15
色
シルバー
取付
フロアマウント
質量(g)
510