和平フレイズ
アルモンデIH卓上鍋18cm グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61362966
品番
RB-3306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
テーブルぱっと華やぐ
少ない食材やあり物で作っても豪華見え
・軽くて扱いやすい
・つるんと汚れ落ち
・キッチンでも食卓でも
・ツールが置けるつまみ
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
265×220×110
色
グリーン
質量(g)
860