RF 同軸 1.0 / 2.3 ジャック 75 Ω PCB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402594 品番282133-75
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様コネクタ タイプ:1.0 / 2.3 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1642-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする