アダプタ 同軸 SMA ジャック-ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61405620 品番132340
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アズワン品番65-1539-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする