画像準備中

電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61437935 品番SLPIRBTPSR0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ アズワン品番65-1646-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする