和平フレイズ
烹味屋 IH対応料理鍋22cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61454815
品番
RB-3251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
煮物や茹で物に。丈夫で長く使えるステンレス鍋は、調理の定番です。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
325×250×140
色
シルバー
質量(g)
760