和平フレイズ
烹味屋 IH対応料理鍋26cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61454858
品番
RB-3253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
煮物や茹で物に。丈夫で長く使えるステンレス鍋は、調理の定番です。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
370×290×150
色
シルバー
質量(g)
940