外寸(幅×奥行×高さ)(mm)474×354×232
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
トラスコ品番781-0407
材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)3.2
材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・幅(mm)474
外寸法・高さ(mm)232
錠前南京錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)354
有効内寸法・奥行(mm)337
有効内寸法・高さ(mm)50/170
有効内寸法・幅(mm)457