BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の D-Sub15ピンケーブル
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1.5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638126
品番
BD15BK
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル
スリムケーブル
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応
その他
難燃性
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種
パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10 %〜85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)
4.8
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません