BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の DVIケーブル
DVIケーブル シングルリンク 2.0m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638309
品番
BDVS20BK
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
デジタル接続DVI-D
シングルリンク仕様
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)
対応機種
DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10 %〜85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
最大 1920×1200
フェライトコア
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません