ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61754379 品番E31-8204-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。
実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)

付属品micro USBケーブル その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s 電源充電式電源(USB充電式) 測定範囲(℃)-40〜+125 測定項目温度 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ 最小表示(℃)0.01
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする