温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901448 品番AKT4B113100
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。KT4H / KT4Bシリーズでは、プロセス値(PV)の文字高さ12 mm (0.472インチ)、11セグメントディスプレイにより、視認性が向上しています。PCと接続可能で、あらゆる制御
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。KT4H / KT4Bシリーズでは、プロセス値(PV)の文字高さ12 mm (0.472インチ)、11セグメントディスプレイにより、視認性が向上しています。PCと接続可能で、あらゆる制御機能と通信機能を使用できます。大型のディスプレイとキーサイズにより、視認性と操作性が向上。 長さ約60 mm (2.362インチ)のユニット: コンパクトな設計でスペースを節約。 DC電流出力で、単純な信号コンバータとして使用可能。

仕様●出力タイプ:DC電流●電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:3●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●実装タイプ:DINレール●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7266-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする