温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901640 品番E5AC-RX4A5M-000
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズ
Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズにより、セットアップと操作にかかる時間と労力が節約され、プロセスの Faster Monitoring (監視)と Control (また、このシリーズの視認性に優れたディスプレイは、読み取りが非常に簡単で、人為的なミスがほとんど発生しません。特長と利点CX-Thermo を介して電源を使わず直観的にセットアップ及び操作できます 診断機能による安全な動作 遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイ 50 ms の高速サンプリング ねじ止め端子 奥行きわずか 60 mm の短いボディ ツールポートは、TOP パネルとフロントパネルの両方にあります 便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要認定IP00 等級 IP20等級 IP66等級。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●ディスプレイの色:白 アズワン品番65-7333-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする