センセカ(旧グライシンガー)
Pt100串刺しプローブ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61918170
品番
AX111-I3-AA-150-L01-P-M12
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-50~250
ケーブル長(m)
1
構造
【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答
精度
クラスAA
センサータイプ
4線式Pt100薄膜タイプ
接続
4極M12コネクタ(PRO11x用)
材質(ケーブル)
PVCケーブル
ステム長(mm)
150