画像準備中

インダクションモーター KIIシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.025 注文コード61921746 品番4IK25GV-SW
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は出力など32種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする