オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KIIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.006
注文コード
61921782
品番
2IK6A-A2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
出力
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60