曜日別特売
ROX9J2K2 金属酸化物 抵抗器 9W 2.2kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61930525

金属酸化物 抵抗器 9W 2.2kΩ ±5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61930525
品番
ROX9J2K2
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
●抵抗:2.2kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-6917-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする