曜日別特売
HHV1WSJT-52-220K 金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO 61936116

金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
61936116
品番
HHV1WSJT-52-220K
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-6998-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする