明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
ミニハンター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62004547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
小物の収納に最適
固定仕切5コマ
中身が見やすいクリアタイプ
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
26
質量(g)
43
奥行(mm)
80
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
22
外寸(mm)
122×80×26
内寸(mm)
116×73×22
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)5
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
73
有効内寸法・高さ(mm)
22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
122×80×26