RT1206BRD071ML SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO 62081960

SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62081960
品番
RT1206BRD071ML
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

この 1 M Ω は、高精度及び高安定性抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えており、コンバータ、印刷機器、Serer Board、通信、消費者向け電化製品に最適です。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境の低減 有害廃棄物 高コンポーネントおよび 機器の信頼性 基板スペースの節約 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
この 1 M Ω は、高精度及び高安定性抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えており、コンバータ、印刷機器、Serer Board、通信、消費者向け電化製品に最適です。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境の低減 有害廃棄物 高コンポーネントおよび 機器の信頼性 基板スペースの節約 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様
●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7106-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする