8/23より値下げ!現場を応援
ERJHP6F1803V SMDレジスタ 180kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62086047

SMDレジスタ 180kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62086047
品番
ERJHP6F1803V
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7069-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする