曜日別特売
RC0805JR-071KL SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO 62087264

SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62087264
品番
RC0805JR-071KL
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番
65-6983-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする