Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62090798
品番
ERJH2GJ224X
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7073-90