曜日別特売
UH-4206 キャンピングケットルクッカー CAPTAIN STAG 62096387

キャンピングケットルクッカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62096387品番UH-4206
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍋は美しく、丈夫で錆びにくいステンレス製!
1台で2役!取っ手の向きを替えるだけでケットルと片手鍋の1台2役。

満水容量(mL)730材質ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ0.4mm)、ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)255本体寸法(mm)外形124×131×高さ64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62096387
2023-01-27
用途: バーベキュー
堂島運輸株式会社運輸・通信業

孫たちとバーベキューする時に、お茶入れたりするように買いました。これは少し小さいので一人や二人のキャンプに丁度良さそうです。鍋でも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする