ERJH3GJ4R7V SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62099119

SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62099119
品番
ERJH3GJ4R7V
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-7078-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする