ジッパーチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25m) サイズ(Φmm)25 材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル 注文コード62296493 品番SPHX(2)025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,250
この商品はサイズ・材質・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)25 ブラック サイズ(Φmm)25 材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル シート厚さ(mm)0.34 使用温度(℃)適用:-15〜60 仕様金属メッシュ標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62296493 SPHX(2)025 69737669 SPHX(2)025-NB ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 1箱(25m) 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする