日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ホック付チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
長さ(m)
50
注文コード
62296633
品番
OLBF020
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準タイプ
材質
シート部:軟質塩化ビニル+PETフィルム、アルミ箔:0.01mm、嵌合部:ポリアセタール
色
ダークグレー
長さ(m)
50
使用温度(℃)
適用:-15〜60
シート厚さ(mm)
0.24
サイズ(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応