日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ホック付チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
長さ(m)
25
注文コード
62296755
品番
OLBFS030
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導電布付きOTF
材質
シート部:軟質塩化ビニル+PETフィルム、アルミ箔:0.01mm、付加遮蔽材:導電布、嵌合部:ポリアセタール
色
ダークグレー
長さ(m)
25
使用温度(℃)
適用:-15〜60
シート厚さ(mm)
0.24
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応