日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
マジックチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
サイズ(Φmm)
15
注文コード
62296886
品番
MLBX015
参考基準価格(税別)
¥57,250
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金属メッシュタイプ
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:ポリエステル
色
ブラック
長さ(m)
25
使用温度(℃)
適用:-15〜60
シート厚さ(mm)
0.34
サイズ(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応