マジックチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25m) サイズ(Φmm)25 注文コード62297157 品番MLGS030
参考基準価格(税別)¥123,350 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はサイズ・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様導電布タイプ 材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:導電布、嵌合部:ポリエステル グレー 長さ(m)25 使用温度(℃)適用:-15〜60 シート厚さ(mm)0.35 サイズ(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする