日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
サイズ(Φmm)
20
材質
シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
注文コード
62297218
品番
SLT020
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
色
透明
サイズ(Φmm)
20
材質
シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
使用温度(℃)
適用:-15〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応