日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
材質
AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール
注文コード
62297254
品番
SLT050
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
色
透明
材質
AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応