日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
材質
AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール
注文コード
62297279
品番
SLT100
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
色
透明
材質
AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応