日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ホック付チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
長さ(m)
50
注文コード
62297306
品番
OLB020
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:ポリアセタール
色
ブラック
長さ(m)
50
使用温度(℃)
適用:-15〜60
サイズ(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応