日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
材質
ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線
注文コード
62297796
品番
SLBJ015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,250
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
25
色
ダークグレー
材質
ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62297796
SLBJ015
69738509
SLBJ015-NB
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング
1箱(25m)
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)