エナジーギア
エナジーギアの 自動車用冬季向け用品
エナジーギアの 車用解氷/融雪剤
解氷スプレートリガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404180
品番
J-645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
再凍結防止解氷スプレー。冬の必需品。ガラスコーテイング車にも使用出来ます。
用途
車の解氷
成分
精製水・エタノール・シリコン
幅(mm)
95
高さ(mm)
245
奥行(mm)
50
内容量(mL)
420
液性
中性
注意
※ワイパーゴムが劣化しているとビビる場合があります。