佐藤計量器製作所
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
温度測定範囲(℃)
-10.0~60.0
-10.0~60.0
-40.0~105.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62442529
品番
SK-L751-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
コード長さ(m)
-
材質
センサ部:PV樹脂
寸法(mm)
センサ部:約11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30
質量(g)
約9
温度測定範囲(℃)
-10.0~60.0
精度(℃)
±0.5