佐藤計量器製作所
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
温度測定範囲(℃)
-40.0~80.0
-10.0~60.0
-40.0~105.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62442547
品番
SK-L751-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
コード長さ(m)
約3
材質
センサ部:SUS304
寸法(mm)
センサ部:約3×L220(先トガリ)、握り手部:約Φ7×L55
質量(g)
約45
温度測定範囲(℃)
-40.0~80.0
精度(℃)
±1.5(-40.0~-10.0)、±0.6(-9.9~80.0)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62442547
SK-L751-21
60868064
SK-L751-21
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
佐藤計量器製作所
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました