佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
温度測定範囲(℃)
-40.0〜105.0
注文コード
62442556
品番
SK-L751-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
約3
材質
センサ部:SUS304
寸法(mm)
センサ部:約3×L220(先トガリ)、握り手部:約Φ7×L55
質量(g)
約90
温度測定範囲(℃)
-40.0〜105.0
精度(℃)
±1.5(-40.0〜-10.0)、±0.6(-9.9〜80.0)、±0.8(80.1〜105.0)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62442556
SK-L751-22
60868073
SK-L751-22
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
佐藤計量器製作所
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました