オートグリム 霜取り(氷)用融雪剤 ディ・アイサー 解氷剤 素早く霜、雪、氷を溶かす 20ADI500JP AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード62461439 品番20ADI500JP
参考基準価格(税別)¥3,182 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ディ・アイサーは水分を含まず、素早く霜、雪、氷を溶かし再氷結しない製品です。
開発時から全ての環境・状況に応えられる商品を目指しました。
-50℃でも解氷・融解効果が出るよう開発しています。

用途霜や氷を効果的に除氷し、-50℃まで使用可能です。 使用箇所ボディ、ガラス・ミラー
注意
※上記用途以外には使用しないで下さい。
※通気の良い所で作業して下さい。
※キズの原因になるので風の強い時や砂埃が多い所、地面に落ちた布やスポンジ等は使用しないで下さい。
※シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意して下さい。
※吸入飲用不可:人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
※皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用のこと。
※引火性があるので、火気に近づけないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする