※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECB-050 永磁クランピングブロック Earth-Chain 62539918 ECB-050 永磁クランピングブロック Earth-Chain 62539918 ECB-050 永磁クランピングブロック Earth-Chain 62539918 ECB-050 永磁クランピングブロック Earth-Chain 62539918 ECB-050 永磁クランピングブロック Earth-Chain 62539918 ECB-050 永磁クランピングブロック Earth-Chain 62539918

永磁クランピングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62539918 品番ECB-050
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工
マシニングセンターフライス盤等で迅速にワークをクランプすることができる新しい方式の永磁クランピング・ブロックです
連結して一度のON/OFF相さで連結した全ての永磁クランピングブロックのON/OFF操作が可能です
永磁クランピング・ブロックECBシリーズには交換可能なソフトインダクションブロックが標準品として付属いています。このソフトインダクションブロックは研磨、切削穴あけが可能な生材で、ワークの形状に合わせて加工することができます。
永磁クランピングブロックを連結してつなぎ、一度のスイッチ操作で複数のクランピングブロックを同時にON/OFF操作が可能です。接続する際はECB-210の場合、19mmの六角棒を、ECB-120、ECB-075、ECB-050の場合は13mmの六角棒で連結してください。2台の連結ブロックの最大可能距離と最小可能距離は下表のとおりです。
ワークの形状に合わせてインダクションブロックを加工することが可能です。(インダクションブロックの材質は低炭素鋼が推奨されます)

質量(kg)7 寸法H(mm)78 寸法A(mm)130 寸法F(mm)13 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)12 寸法B(mm)80 寸法C(mm)10 寸法I(mm)M6 寸法G(mm)63 最小板厚(mm)15 間隔(mm)【連結ブロックの横方向】最小:25、最大:400、【連結ブロックの前後】最小:40、最大:200 吸着力(kg)500
注意
※永磁クランピングブロックにワークを乗せる時は必ずS極、N極をまたぐように乗せる必要があります。原則として4台1組でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする