アルミ伸縮・ジャンボブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62639974 品番31546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸縮式で移動や搭載、収納、保管がしやすい仕様です
ワイド幅なヘッドで素早く効果的に除雪作業ができます
ハンドルはアウトロック機構でガッチリ固定できます
伸縮式で移動や搭載に大変便利です

材質
ポリエチレン・ポリ塩化ビニール・アルミ合金・他
・ワイパー:ポリ塩化ビニール
・ハンドル:アルミ合金・他
用途中・大型・RV車やワゴン・マイクロバス等の雪落しに。 トラスコ品番195-2067 幅(mm)395 全長(mm)940〜1600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62639974
2024-03-09
用途:
ビニールハウスの雪降ろし
石橋農場 様 (農・林・水産業)

ビニールハウス専用の雪降ろしの道具は高価なので、代用できる、できるだけ幅広いものを探しているうちに見つけました。早速使っています。雪掻きの部分とポールのねじ込みが使っているうちに弛んでくる。その事で、星一つ減点ですが、良い買い物ができました。ありがとうございます。

対象商品:
62639974
2022-02-08
用途:
車の雪おろし
株式会社川田商会 協栄自工 様

いろいろ使いましたが、こういう幅広でしっかりした物でないと駄目です。

先折れはドアミラーの隙間に良いけど、先折れ機構の部分が割れたりして駄目です。
グリップの先にスクレイパーも有れば使うのですが、時々隣の車を突きます。

まず雪を降ろさないと話にならないので、降ろす目的なら何もないシンプルが良い!
以前に木のグリップの業務用を使いましたが、それと同じ感覚で使えます。

ただ、手が冷たいので、プラスチックの短いグリップを外して、長いスポンジグリップ
とエンドキャップを付けて、だいぶ快適になりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする