曜日別特売
CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698598

 

CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698598
CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698598

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
導体公称断面積(mm2)
2
注文コード
62698598
品番
CVV2SQx2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
規格/略称
CVV
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
2
芯数(C)
2
長さ(m)
50
材質
シース:ビニル
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
材質(絶縁体)
ビニル
JIS規格
JIS C 3401
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
115
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/0.6
導体外径(Φmm)
1.8
導体
電気用軟銅線
試験電圧(V/1分)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
10.5
線心識別
黒、白(自然色)
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128214
2022-12-02
用途: 動力電気配線工事に使いました
株式会社シュスイ 様(飲食業)

問題なく使っています。コスパもいいですね。また使いたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする