- 規格/略称
- CVV
- 定格電圧(V)
- 600
- 導体公称断面積(mm2)
- 2
- 芯数(C)
- 6
- 長さ(m)
- 50
- 材質
- シース:ビニル
- 種類
- 電力ケーブル
- 適合規格
- <PS>E
- 材質(絶縁体)
- ビニル
- JIS規格
- JIS C 3401
- 絶縁体厚さ(mm)
- 0.8
- 概算質量(kg/km)
- 250
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 50
- シース厚(mm)
- 1.5
- シース色
- 黒
- 許容温度(℃)
- 60
- 導体構成(本/mm)
- 7/0.6
- 導体外径(Φmm)
- 1.8
- 導体
- 電気用軟銅線
- 試験電圧(V/1分)
- 2000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 仕上外径(Φmm)
- 14
- 線心識別
- 絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。