エンジンオイル アクトプラス

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 62707996 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】
《省燃費性能と快適な走りを両立!》
モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。
もっと快適に走れるエンジンオイルです!
潤滑保護性能の強化!
省燃費性能を回復!
エンジン音が静かになる!
オイルのにじみ防止!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 容量(L)3 粘度0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません
※使用上の注意をよく読んでお使いください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
自動車のエンジンオイルです
株式会社イオンファンタジー 様

エンジンオイル、車の走行等、常に一定ではないので、比較のしようががわからないですが、能書き、価格から、選びました。
自分としては、納得しています。
今後も、買い続けたいと思っています。

対象商品:
62707978
2024-12-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

3L缶は軽自動車にちょうどよいサイズで助かります。性能も良いのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62707996
2023-09-01
用途:
E12ノートのオイル交換

オイルで劇的に変わることはないですが、少し静かにそして燃費もちょっぴり良くなった気がします。

対象商品:
62708005
2023-02-15
用途:
自動車のエンジンオイル交換
製造業

中古で購入したクルマのエンジン音がやたらとうるさかったので、サイレント+からスタートし現在のアクト+に落ち着きました。飽く迄も個人の感想とクルマの個体差(前のオーナーさんの使い方も含めて)ににもよりますが、自分の場合は、エンジン音が小さくなり(パワー、トルクも増したような気もする)、その結果として車内が静かになり、相対的に、走行時の車体からの音が目立つようになり、駆動系が壊れたのかも、とすら感じるようにもなりました。それくらい静かなエンジンになり、本当に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62707996
2021-12-11
用途:
交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

回転がスムーズになった気がします。安く買えて、商品もすぐに届き大変満足しております。

対象商品:
62707996
2021-12-05
用途:
いつも依頼の来る軽ワンボックス車椅子同乗カーのオイル交換
サービス業

前モデルの0W−20が部分合成油でPAOやエステル添加と丁度良いグレードだったので選択、少し走っては停めるというややシビアコンディション向けには勧められるものでした。モデルチェンジして全合成油で有機モリブデン添加量倍増と表示されていますがPAOやエステル添加の表示は無くなっており、基油はグレードダウンしていると推察しています。APIはSNからSPに上がっていますが規格が増えただけで特に良くなったとは思っていません。それでもメンテナンスオイルとしては手頃価格でサイレントプラスよりは安心して勧められます。何せ軽は2.7リットルほどのオイルで普通車と同じように街中を走るのですからね。

2人が参考にしています
対象商品:
62707953
2021-12-05
用途:
エンジンオイル交換
製造業

冬に備え10W40から入れ替えました。
軽快に回っているように感じます。
セル作動時間も明らかに短くなりました。

対象商品:
62707969
2021-10-03
用途:
定期メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでは、同銘柄の0W-20を使用していたが、10万KMを越えたこともあり、5W-20に変えてみた。差を感じることは今のところはない。不満もない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする