シンワ測定
棒状温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
測定範囲(℃)
0~100
寸法(mm)
300×6×6
注文コード
62785836
品番
73213
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途
気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。
付属品
ケース
材質
本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
300×6×6
質量(g)
21
測定範囲(℃)
0~100
精度(℃)
±1℃
測定対象
気温や水温、地温、食品など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。