曜日別特売
HB-2725 マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 62790708

HB-2725 マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 62790708
HB-2725 マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 62790708

マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)4.7
内容量1個注文コード62790708品番HB-2725
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂容量(L)4.7質量(g)1480サイズ(cm)22直径(Φcm)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×225×190深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62790692
2023-02-03
用途: 煮込み料理から冷蔵庫へ

これまで使っていたものがテフロン加工がはげたため、ほとんど同デザイン・同サイズのこちらを選びました。使い勝手の良さはそのまま、金属ヘラが使えるというので長持ちを期待しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする