HB-2873 バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 62792257

HB-2873 バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 62792257
HB-2873 バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 62792257

バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)3
内容量1個注文コード62792257品番HB-2873
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

こびり付きにくい内面フッ素加工。
フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋!
中を確認できるガラス蓋付。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂容量(L)3質量(g)1129サイズ(cm)20直径(Φcm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×240×135深さ(mm)90板厚(mm)2.6加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする