MC サーボ R88M-K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)1 回転数(min-1[r.p.m])300 軸の形状キータップ付き 注文コード62817950 品番R88M-K1K030H-S2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別) アウトレット
¥149,800129,800
この商品は出力・回転数・軸の形状など326種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)1 回転数(min-1[r.p.m])300 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状キータップ付き 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流 印加電圧(V)AC200(インクリメンタルエンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする