※本体

AKF-60 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874325 AKF-60 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874325 AKF-60 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874325

ワンタッチマグボトル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)0.6 ブラウン 注文コード62874325 品番AKF-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は容量・色など18種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプワンタッチ ブラウン 容量(L)0.6 口径(Φmm)44 本体寸法(mm)69×75×251 本体質量(kg)0.27 保温効力(℃)(6時間) 69度以上/(1時間) 87度以上 保冷効力(℃)(6時間) 9度以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
仕事のときに水分をとるため
その他業種

500では少し少なく、600では多いので550mlがいいと感じていたが、なかなかなくて、これを見つけて良かった。
私は氷を入れて麦茶を飲むが、氷を入れるのになかなか入らないことがあり、小さい大きさの氷を探していた。今回の550mlのは今までよりも口径が小さく、氷の選び方が難しくなっています。もう少し口を大きくするか小さい氷の製品を作るように提案できないでしょうか。

対象商品:
62874246
2025-07-14
用途:
仕事
製造業

漏れなく、使いやすく、見た目も良くリピさせていただきました。また古くなったらリピさせていただきます。

対象商品:
62874246
2025-01-28
用途:
会社
製造業

見た目だけでなく、使いやすいので、またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする